曜日別特売
64900511822 プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK 64192435

プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード64192435品番64900511822
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8795アズワン品番65-7524-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする