コロミル590 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R590110504Hシリーズ

コロミル590 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R590110504Hシリーズ サンドビック

高速・高精度正面フライス加工用チップです。
非常にシャープなチップで溶着しにくいです。
セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。
正面フライス加工用。
ターンミル加工用。

仕様●適合被削材:アルミ合金、鋳鉄、高高度鋼●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●re:0.4●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:7●iW:11.5●bs:7●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4470 アズワン品番65-8231-53 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64193065 R590110504HNW
29,200
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする