Optibelt
タイミングベルトプーリー 20歯 10mmピッチ ボア24mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:24mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5476
アズワン品番
65-7859-08
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64193126
20-247AT10
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください