※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 20歯 10mmピッチ ボア24mm
20-247AT10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64193126
品番
20-247AT10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,669円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:24mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5476
アズワン品番
65-7859-08