Thermo Scientific Nalgene
シリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI
オートクレーブ可
仕様
●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルク
アズワン品番
65-5643-93
内容量
1箱(1パック×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64194106
728-2020
¥
36,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください