ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入
Amphenol メスケーブルコネクタは、12 ポジション、A コード、縮小ガスケット、黒の色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業コンタクトIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5654
アズワン品番65-7638-70
内容量1袋(2個)