cotta ケーキクーラー サークル ブロンズ

cotta ケーキクーラー サークル ブロンズ - cottacotta ケーキクーラー サークル ブロンズ - cottacotta ケーキクーラー サークル ブロンズ - cotta

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
ブロンズは表面を銅メッキで加工しているので、光沢のある仕上がり。
使っているうちに黒ずんでしまったときは、水大さじ2、酢小さじ1と塩ひとつまみをあわせて、柔らかい布巾などにつけて優しく拭くとキレイな銅色がよみがえります。お手入れ後は水で流して、水分をよく拭き取ると◎
ワイヤーがぐるぐると螺旋状になっているサークルタイプ。小さな焼き菓子も並べやすく、21~24cmのホールケーキも置ける大きめサイズです。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質ステンレス・スチール形状ブロンズ直径(Φmm)260外寸(mm)径260×H25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386829997760
1,014
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする