曜日別特売

cotta ケーキクーラー スクエア グレー

cotta ケーキクーラー スクエア グレー - cotta

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。
衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。
錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。
18cmのホールケーキが置けるサイズの小ぶりなスクエア型です。クッキーなどの小さな焼き菓子も、並べるだけで様になります。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質ステンレス・スチール形状グレー外寸(mm)200×200×H25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386836997767
866
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする