cotta ケーキクーラー スリム グレー

cotta ケーキクーラー スリム グレー - cottacotta ケーキクーラー スリム グレー - cottacotta ケーキクーラー スリム グレー - cotta

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。
衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。
錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。
ケーキクーラーとしては珍しい、細めの長方形がスマートなスリムタイプ。パウンドケーキ1本やマドレーヌなど、小さなお菓子をのせるのにぴったりです。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質ステンレス・スチール形状グレー外寸(mm)250×130×H25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386834497765
814
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする