cotta
cotta チョコモールド フラワー
リアルなお花の形にぬけるシリコン製のチョコレートモールドです。
チョコに色を付けたり、クッキーチョコやマンディアンにしてアレンジを楽しめます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
約60×60×H8
色
茶
外寸(mm)
150×220×H9
品名・タイプ
チョコモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867845
98868
¥
662
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください