cotta
cotta グミモールド フルーツ(66個取)
グミを作るのにちょうどいいミニサイズのシリコンモールドです。
別売りのスポイトと一緒に使うと便利です。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
約15×15
外寸(mm)
207×150
品名・タイプ
グミモールド
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868089
99961
¥
662
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください