cotta 和泉光一シェフ監修 ティグレ型(10個取)

cotta 和泉光一シェフ監修 ティグレ型(10個取) - cottacotta 和泉光一シェフ監修 ティグレ型(10個取) - cottacotta 和泉光一シェフ監修 ティグレ型(10個取) - cotta
(1件のレビュー)

和泉光一シェフ監修の焼き型です。シリコン樹脂加工しています。
約60×40mm、深さ24mm(容量約46ml) のスタイリッシュな型は、一口大の焼き菓子を作るのに丁度いい大きさ。くぼみにパートドフリュイやガナッシュなどを入れる事ができます。

材質カーボンスチール/ダークグレーシリコンコーティング寸法(mm)約60×40×H25容量(mL)約46外寸(mm)298×174×24品名・タイプティグレ型内容量1個(46mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386787992767
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: お菓子作り
農・林・水産業

ティグレは初めての挑戦なので心配もありますが、和光シェフの監修した型なので今から楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする