曜日別特売

cotta シリコンモールド うさぎ&くま

cotta シリコンモールド うさぎ&くま - cotta

焼き菓子以外にも、チョコレートや冷菓を作る際にも使える、便利で可愛いシリコン製モールドです。
熱伝導に優れ、型離れも良く、使用後の洗浄も簡単です。

仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
うさぎ:69×33×H27、くま:69×43×H27
グレー
質量(g)
67
外寸(mm)
183.6×173.6
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386815992076
930
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする