曜日別特売

cotta シリコンモールド うさぎ&くま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63868159
品番
92076
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

焼き菓子以外にも、チョコレートや冷菓を作る際にも使える、便利で可愛いシリコン製モールドです。
熱伝導に優れ、型離れも良く、使用後の洗浄も簡単です。

仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
うさぎ:69×33×H27、くま:69×43×H27
グレー
質量(g)
67
外寸(mm)
183.6×173.6
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする