cotta
cotta シャブロン型 小判
生地を均等の厚みに刷り込むことができるシリコン型です。
ダックワーズ作りにお使いいただくと、仕上がりがとても綺麗です。
材質
シリコン
寸法(mm)
67×44×H10
色
ベージュ
外寸(mm)
240×180
品名・タイプ
シャブロン型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867870
92211
¥
1,205
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください