cotta
cotta ラングドシャプレート サークル 37mm
cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、円形に抜くことができます。
材質
シリコン
色
茶色
直径(Φmm)
37
外寸(mm)
240×180×2
品名・タイプ
ラングドシャプレート
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868466
92881
¥
577
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください