cotta
cotta シリコンモールド 半球
お菓子作りに便利な半球型のシリコンモールドです。
焼き菓子やムースなど、幅広くお使いいただけます。
焼成・冷凍が可能なので、様々なお菓子作りを楽しめます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
容量(mL)
1個あたり60、総量360
質量(g)
75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×30
外寸(mm)
230×158×H30
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868168
95000
¥
771
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください