cotta ラングドシャプレート サークル 70mm

cotta ラングドシャプレート サークル 70mm - cottacotta ラングドシャプレート サークル 70mm - cotta

cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、円形に抜くことができます。

材質シリコン茶色直径(Φmm)70外寸(mm)240×180×H2品名・タイプラングドシャプレート耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386845792880
577
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする