曜日別特売

cotta グミモールド 海のいきもの(32個取)

cotta グミモールド 海のいきもの(32個取) - cottacotta グミモールド 海のいきもの(32個取) - cottacotta グミモールド 海のいきもの(32個取) - cotta

グミを作るのにちょうどいい、ミニサイズのシリコンモールドです。
別売りのスポイトを一緒に使うと便利です。

仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
最少25×20~最長20×35
外寸(mm)
207×150
品名・タイプ
グミモールド
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386809899962
¥662
¥529
¥582(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする