cotta
cotta グミモールド 海のいきもの(32個取)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63868098
品番
99962
参考基準価格(税別)
¥662
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
グミを作るのにちょうどいい、ミニサイズのシリコンモールドです。
別売りのスポイトを一緒に使うと便利です。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
最少25×20~最長20×35
外寸(mm)
207×150
品名・タイプ
グミモールド
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20