cotta
cotta ラングドシャプレート スクエア
cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、正方形に抜くことができます。
材質
シリコン
色
茶色
寸法(幅W×高さH)(mm)
スクエア:約45×約45
外寸(mm)
240×180×厚み2
品名・タイプ
ラングドシャプレート
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868448
92084
¥
591
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください