cotta
cotta シリコンモールド レモン(6個取)
お菓子作りに便利なレモン型のシリコンモールドです。
焼き菓子やムースなど、幅広くお使いいただけます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
71×55×H25
色
茶
外寸(mm)
265×195×H25
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867854
99107
¥
828
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください