cotta
cotta ラングドシャプレート くま
cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、クマの形に抜くことができます。
材質
シリコン
色
茶色
寸法(幅W×高さH)(mm)
くま:約57×約44
外寸(mm)
240×180×厚み2
品名・タイプ
ラングドシャプレート
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868439
92082
¥
591
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください