曜日別特売

cotta シリコンモールド(バラ・チューリップ・クローバー)

cotta シリコンモールド(バラ・チューリップ・クローバー) - cottacotta シリコンモールド(バラ・チューリップ・クローバー) - cottacotta シリコンモールド(バラ・チューリップ・クローバー) - cotta

チョコレートを流して固めるだけで、簡単に成型できるシリコン製モールドです。3種のアソートになっていて、一度に12個のチョコレートが作れます。
カラーを変えたり、ナッツなどを入れてみたり、いろいろなバリエーションが楽しめるアイテムです。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質シリコン寸法(mm)(左)バラ33×33・(中央)チューリップ30×32・(右)クローバー33×33質量(g)58外寸(mm)172×122×H16品名・タイプシリコンモールド耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386818640706
570
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする