曜日別特売

cotta グミモールド くま(50個取)

cotta グミモールド くま(50個取) - cottacotta グミモールド くま(50個取) - cottacotta グミモールド くま(50個取) - cotta

グミを作るのにちょうどいいサイズのミニシリコンモールドです。
別売りのスポイトと一緒に使うと便利です。
コロコロかわいい、くま型のグミが作れるシリコンモールド。お好みのジュースを使って美味しいグミが簡単に作れます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質シリコン寸法(mm)17×10×H10外寸(mm)188×137品名・タイプグミモールド耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386804697988
650
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする