cotta
cotta シリコンモールド恐竜
恐竜チョコレートがかわいく作れるシリコンモールドです。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
トリケラトプス:約32×40、ステゴザウルス:約30×40、ティラノサウルス:約35×37、プラキオサウルス:約35×43
色
ベージュ
外寸(mm)
215×108×H15
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867547
97060
¥
762
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください