cotta タルト型用押し型セット

cotta タルト型用押し型セット - cottacotta タルト型用押し型セット - cottacotta タルト型用押し型セット - cotta

cotta タルト型(6個取)にぴったりなタルト型用押し型セット。小さいタルト型にきれいに生地を敷くのは難しいですよね。この押し型セットがあれば、生地の型抜き・敷き込みが簡単にできますよ。
パートブリゼや冷凍のパイ生地もしっかり簡単に敷きこめます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可材質ABS外寸(mm)104×H50品名・タイプタルト型耐熱温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386776695254
651
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする