cotta
cotta ミニドーナツ型(12個取)
ミニサイズの焼きドーナツが1度に12個作れる型です。
シリコン加工してあるので、型離れが良いです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
スチールにシリコン加工
直径(Φmm)
約42
外寸(mm)
265×195×H17.8
品名・タイプ
ドーナツ型
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
※パストリーゼ(アルコール消毒)の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、オススメしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868037
40399
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください