SSDヒートシンク

SSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - Thermalright

M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 6mmヒートパイプを2本使用して、74mmもの高さのヒートシンクとなっています。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。

仕様●ヒートパイプ:6mm径×2本●フィン:T 0.4mm/Gap 1.8mm●フィン枚数:33枚サイズW24×H74×D86mm質量(g)90保証期間1年内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868920HR-09 2280 PRO
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする