SSDヒートシンク

SSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - ThermalrightSSDヒートシンク - Thermalright

M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。

仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm質量(g)95回転数3500~6500RPM±10%保証期間1年コネクタPWM 4ピン内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868886HR-10 2280 PRO
4,536
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
63868895HR-10 2280 PRO BLACK
4,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする