cotta
cotta スタンプクッキー型 純喫茶
4種のスタンプ式クッキー型です。
レトロ感がたまらないプリンアラモード、クリームソーダ、ソフトクリーム、アイスクリームのセットです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
プリンアラモード38×50、クリームソーダ25×51、ソフトクリーム27×49.5、アイスクリーム27×50
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1セット
注意
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868685
91017
¥
775
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください