曜日別特売

cottaオリジナル アクリルルーラー 10mm(1本売り)

cottaオリジナル アクリルルーラー 10mm(1本売り) - cottacottaオリジナル アクリルルーラー 10mm(1本売り) - cottacottaオリジナル アクリルルーラー 10mm(1本売り) - cotta

クッキー生地やパイ生地などを10mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。
コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。
のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。

仕様食洗機:不可材質アクリル長さ(mm)400幅(mm)25厚さ(mm)10耐熱温度(℃)約95内容量1本
注意
※商品の性質上、傷が付きやすく、熱に弱いためご注意ください。
※商品の性質上、乱暴に扱うと折れる可能性がございますのでご注意ください。
※角が尖っていますので、洗浄時等、手を切らないようにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386829076388
770
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする