cotta
cotta スタンプクッキー型 お花(チューリップ2種・バラ・スズラン)
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
4種セットです。
スタンプするだけでくっきり模様が付くので、焼きっぱなしでも十分かわいい商品です。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可
材質
ABS
外寸(mm)
39×50/30.5×55.5/48.5×48/40.5×52.5
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1セット
注意
※火の近くに近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868615
97733
¥
840
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください