cotta 桜モールド(6個取)

cotta 桜モールド(6個取) - cottacotta 桜モールド(6個取) - cottacotta 桜モールド(6個取) - cotta

桜の形がかわいい、春にぴったりな桜モールド。スチール製(金属型)は熱伝導がよく、より焼き菓子らしい香ばしい焼き色に仕上がります。
1個当たり、35g程度生地を入れて焼き上げるとちょうどいい◎
型に深さがあるので、シェル型のマドレーヌ型よりも、おへそがぷっくり焼き上がります。
ひっくり返すだけで、コロンと型から外せます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、IH調理器具:不可材質スチール、シリコン加工寸法(mm)55×55×H20外寸(mm)260×180×H20品名・タイプ焼き菓子型内容量1個
注意
※縁巻部に水分が残りやすいため、ご注意ください。
※つけ置き洗いは避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386798598578
1,153
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする