曜日別特売

cotta セルクル くま 大

cotta セルクル くま 大 - cottacotta セルクル くま 大 - cottacotta セルクル くま 大 - cotta

cottaオリジナルの、かわいいくまの形のセルクルです。
オーブンでの焼成もでき、ムースなどの冷凍にも使用できます。

仕様食洗機:不可、オーブン:可材質18-0ステンレス鋼寸法(mm)顔部分:約120×117×H50最大径(Φmm)約150内容量1個
注意
※金属たわし・みがき粉・ナイフなどのかたい物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386823896997
1,147
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする