cotta 面取アクリルルーラー4mm(2本セット)

cotta 面取アクリルルーラー4mm(2本セット) - cottacotta 面取アクリルルーラー4mm(2本セット) - cottacotta 面取アクリルルーラー4mm(2本セット) - cotta

クッキー生地やパイ生地などを、4mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。
コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。角の面取りがしてあるので怪我の心配がありません。
のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質アクリル長さ(mm)400幅(mm)25厚さ(mm)4内容量1袋
注意
※研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザーなどは使用しないでください。傷や破損の原因になります。
※電子レンジ、直火での使用はしないで下さい。
※商品の性質上、傷が付きやすく、熱に弱いためご注意ください。
※商品の性質上、乱暴に扱うと折れる可能性がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386850098637
805
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする