cotta PS製チョコレートモールド(カップ)

cotta PS製チョコレートモールド(カップ) - cottacotta PS製チョコレートモールド(カップ) - cotta

ポリスチレン製のチョコモールド。
チョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
一度にたくさんのチョコレートを作る事ができます。
21個取り

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可材質PS寸法(mm)約底径27×H25外寸(mm)273×134×H25品名・タイプチョコモールド耐熱温度(℃)70~90内容量1個
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※漂白剤のご使用はできません。
※洗浄時、型の凹みを傷つけないように、柔らかい布やスポンジ等で洗剤をしっかり泡立てて洗ってください。
※型の表面に若干の擦りキズがありますが、これは製造工程上やむを得ないものですので、使用に問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386801098580
1,214
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする