曜日別特売

cotta シリコンモールド (いちご&スイカ&パイナップル)

cotta シリコンモールド (いちご&スイカ&パイナップル) - cottacotta シリコンモールド (いちご&スイカ&パイナップル) - cottacotta シリコンモールド (いちご&スイカ&パイナップル) - cotta

複数の形を一つの型にした、ユニークなデザイン。一度にいろんな形が作れます!
シリコン製なので、焼き菓子だけではなくムースやチーズケーキなど、冷菓にも対応できるのがうれしいポイントです。
レモンのシルエットの中に、葉っぱ・いちご・パイナップル・スイカ・オレンジの輪切りの形。

品名・タイプシリコンモールド材質シリコン寸法(mm)右の葉っぱ 65×34×H19・左の葉っぱ 71×34×H19・いちご 41×53×H19・パイン 35×55×H19・スイカ 50×21×H19・オレンジ輪切り 45×45×H19外寸(mm)240×170×H20耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1個
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386811640696230
832
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする