cottaオリジナル ガス抜きめん棒(大)

cottaオリジナル ガス抜きめん棒(大) - cottacottaオリジナル ガス抜きめん棒(大) - cottacottaオリジナル ガス抜きめん棒(大) - cotta

表面の凸凹により、空気を抜きながら生地を均一に伸ばすことが出来るパン作りに最適なガス抜きめん棒です。
生地を伸ばす際にめん棒に生地がつきずらく、作業がスムーズに出来ます。
長さもある為、ピザ生地作りにも適しています。
コンパクトなサイズで収納にも困りません。
汚れが落ちやすく、木製のめん棒に比べ乾きも早いのでお手入れも簡単です。

仕様食洗機:不可材質ABS樹脂外寸(mm)約375×34耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30内容量1本
注意
※火のそばに置くと、軟化し変化することがあります。
※たわし、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386827484573
1,265
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする