ケイワーク ケイワークの 手袋 ケイワークの 革手袋 ケイワークの 牛革手袋 革手 革手 注文コード 64221494 注文コード 64221494 注文コード 64221494 牛床革を使用しているので耐久性や摩擦、火に強いです。 柔らかく手に馴染みます。 オイル加工を施してるので水に濡れても硬くなりにくいです。 仕様●材質:牛床革オイル加工●カラー:黄金●サイズ:free アズワン品番65-9396-36 内容量1双 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A-60 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64221494 A-60 ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 革手袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 牛床革手袋 内綿 モノタロウ 税込¥483 ¥439 山羊革手袋 G.O.A.T.glove マジック+当付 YAMAZEN(山善) 税込¥7,258 ¥6,598 山羊革手袋 G.O.A.T.glove マジック YAMAZEN(山善) 税込¥6,598 ¥5,998 牛コンピ背縫い作業手袋 裏出し 柏田製作所 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ TOKOMAX TO-3 富士グローブ 税込¥1,044 ¥949 TOKOMAX TO-6 富士グローブ 税込¥1,044 ¥949 デニミスト DM-04 富士グローブ 税込¥1,868 ¥1,698 TOKOMAX TW-303 富士グローブ 税込¥967 ¥879 TOKOMAX TW-606 富士グローブ 税込¥967 ¥879 415 革手 船舶用 おたふく手袋 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 豚革手袋 面ファスナー付 モノタロウ 税込¥604 ¥549 溶接用手袋 5本指 東安 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 溶接用手袋 5本指 東安 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 人工皮革作業用手袋 Honey Bee ジェイワークスプランニング 税込¥1,538 ¥1,398 人工皮革作業用手袋 RED HAWK ジェイワークスプランニング 税込¥1,538 ¥1,398 353 ヤギ皮 甲メリマジック付 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥846 ¥769 351 ヤギ皮 プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥879 ¥799 溶接用手袋 5本指 羊クレスト 東安 税込¥2,409 ¥2,190 バスケットへ 溶接用手袋 5本指 ロング 東安 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所 税込¥978 ¥889 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴手袋革手袋牛革手袋牛床革 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります 牛床革 牛床革(オイル加工) 牛表革 シェアする マイページ 最近見た商品