RGロッカー 1人用【ダイヤル錠】W40×H186cm 61-805-25シリーズ

RGロッカー 1人用【ダイヤル錠】W40×H186cm 61-805-25シリーズ アズワン RGロッカー 1人用【ダイヤル錠】W40×H186cm 61-805-25シリーズ アズワン RGロッカー 1人用【ダイヤル錠】W40×H186cm 61-805-25シリーズ アズワン RGロッカー 1人用【ダイヤル錠】W40×H186cm 61-805-25シリーズ アズワン

非常解除用検索キーは、暗証番号が分からなくなった時のマスターキーです、ご購入の際は必ずご注文ください

仕様●メーカーコード:RGFJLS-KKA●素材:低圧メラミン化粧板●サイズ:W39.5×D57×H186cm●重量:42kg●マスターキーは別売りです。●ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●お客様組立 アズワン品番67-0324-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64222806 61-805-25-1
86,600
86,500
95,150 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする