うね草取りまーPRO AUT-TKシリーズ

うね草取りまーPRO AUT-TKシリーズ IDECH(アイデック)

雑草を削って粉砕できます。
畑・庭・グラウンド等の草削り

仕様●長さ(mm):230●幅(mm):190●高さ(mm):130●削り幅(mm):120●刈払方式:フリーハンマー式●刈払機アタッチメント●材質/仕上:刃部/鋼●セット内容/付属品:取付けKIT、取付けKIT●注意:電動式の刈払機は適合しないものがあります。●原産国:日本●コード番号:406-9383 アズワン品番67-2199-23 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64223305 AUT-TK12
30,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64223305 AUT-TK12 13837796 ASU-VA12 ASU-VA12 スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック) 13837796 スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック) 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする