ニューモード 青鼠 NM-AONEZUMIシリーズ

ニューモード 青鼠 NM-AONEZUMIシリーズ 内外ゴム ニューモード 青鼠 NM-AONEZUMIシリーズ 内外ゴム ニューモード 青鼠 NM-AONEZUMIシリーズ 内外ゴム

耐久性に優れ、履きやすいスタンダードサンダルです。
事務所・トイレ等に。

仕様●色:青鼠●サイズ:7号●サイズ(cm):24.0~24.5●材質/仕上:アッパー/PVC、底/ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:323-4393 アズワン品番67-2362-09 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64223549 NM-AONEZUMI-7
1,633
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする