I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ 3.5倍 45mm キーホルダータイプ 革ケース 3151Kシリーズ
キーホルダー付革ケース・ガラスレンズ色:3種類
仕様
●レンズサイズ:直径45mm●倍率:3.5倍●重さ:52g●商品サイズ:縦56×横57×高15(mm)●箱サイズ:縦65×横70×高19(mm)●材質:ガラス・牛皮・他●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:黒●その他:キーホルダー付
アズワン品番
67-2191-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225186
3151K
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください