DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)室内伸縮竿 LPシリーズ

DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)室内伸縮竿 LPシリーズ - タカラ産業

先が細くなっている真っ白なデザイン。独特な収納方法など機能性に優れたこの竿は、毎日の洗濯が憂鬱だーと思っている方にこそ、おススメです。

仕様●寸法:Φ31mm×1400●重さ:610g●材質●▼アルミ押出形材、PP、POM等●セット内容:本体1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64226489LP1421
6,420
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする