コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) R331.1A043515HWLシリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:04●s:3.5●re:1.52●l:5.1●iW:9.5●bs:0.4●原産国:スウェーデン●コード番号:603-9464
アズワン品番65-8224-47
内容量1セット(10個)
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。