AMPHENOL
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24
仕様
●併用可能製品:ATMシリーズコネクタ●シェルサイズ:24●ハウジング材質:アルミニウム合金●ねじサイズ:M38 x 1.5 6H●長さ:84mm●シリーズ:Duramate AHDM●コード番号:195-0932
アズワン品番
65-7561-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64227040
AHDMBS-24-002
¥2,070
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください