基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3507 アズワン品番65-7538-06 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64227609 662322231822
1,680
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする