クロメ-ト + B0トラス 3×20 1400本入

クロメ-ト + B0トラス 3×20 1400本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:20
表面処理:クロメート
径×長さ:M3×20

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:262-3767 アズワン品番67-1206-75 内容量1箱(1400本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64229185 21-00-0103-0030-0200-02
4,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする