基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 30 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 30 行数 2
列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-15-F-SH-L-K●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5896 アズワン品番65-7685-96 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64232719 T1M-15-F-SH-L-K
1,410
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする